Motion
231D-10
Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.9375 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.3750 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 231
Artículo MI #00766399
No. Fabricante 231D-10
Precio4,227.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.9375 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.3750 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 231
Artículo MI #00766399
No. Fabricante 231D-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,227.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
231D-10 REDUCTORES DE VELOCIDAD

Especificaciones

  • Reducción
    Doble
  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Relación
    10:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño de entrada
    0.9375 pulg.
  • Distancia al centro
    3.11 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Montaje
    Básico
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tamaño del reductor del fabricante
    231
  • Serie
    200
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • UPC_NO
    781711390344
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Potencia de entrada máxima
    3.890 CV
  • RPM máximas de salida
    178.000 rpm
  • Par de salida máximo
    2140 pulg-lbs
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Peso
    38.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo