Descripción general
Especificaciones
- ReducciónIndividual
- Tipo de conjuntoSin base
- Relación4:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Tamaño de entrada0.9375 pulg.
- Distancia al centro3.11 pulg.
- Tipo de salidaEje hueco
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- MontajeBásico
- Material del eje de salidaAcero de aleación de carbono
- Tamaño del reductor del fabricante231
- Serie200
- LubricaciónSin lubricación
- UPC_NO781711390443
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Potencia de entrada máxima6.630 CV
- RPM máximas de salida431.000 rpm
- Par de salida máximo1417 pulg-lbs
- Estándares cumplidosAGMA
- Peso38.00 lb