Descripción general
Especificaciones
- ReducciónDoble
- Tipo de conjuntoSin base
- Relación14:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Distancia al centro3.89 pulg.
- Tipo de salidaEje hueco
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- MontajeBásico
- Material del eje de salidaAcero de aleación de carbono
- Tamaño del reductor del fabricante239
- Serie200
- LubricaciónSin lubricación
- UPC_NO781711390528
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Potencia de entrada máxima5.690 CV
- RPM máximas de salida121.000 rpm
- Par de salida máximo3780 pulg-lbs
- Estándares cumplidosAGMA
- Peso70.00 lb