239D-17
Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.8750 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 239
Artículo MI #00766594
No. Fabricante 239D-17
Precio7,909.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 17:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.8750 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 239
Artículo MI #00766594
No. Fabricante 239D-17
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
Precio7,909.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
239D-17 REDUCTORES DE VELOCIDAD

Especificaciones

  • Reducción
    Doble
  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Relación
    17:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Distancia al centro
    3.89 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Montaje
    Básico
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tamaño del reductor del fabricante
    239
  • Serie
    200
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • UPC_NO
    781711390542
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo