Descripción general
- Eje tensor para tensor utilizado en transmisión por correa o cadena
- Suelo y endurecido para una vida útil más larga
- Collarín de bloqueo de tornillo de fijación para fijación segura de una polea o rueda dentada
Especificaciones
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
- Longitud del eje4.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Longitud total5.3125 pulg.
- Longitud de la rosca1.3125 pulg.
- Catálogo del fabricante