2012-F
Casquillo tensor cónico - 2012 Casquillo, 1.0000 pulg. Diámetro del eje, 2.7500 pulg. OD, 1.2500 pulg. OAL, Material de hierro fundido
Artículo MI #00766804
No. Fabricante 2012-F
Precio62.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo tensor cónico - 2012 Casquillo, 1.0000 pulg. Diámetro del eje, 2.7500 pulg. OD, 1.2500 pulg. OAL, Material de hierro fundido
Artículo MI #00766804
No. Fabricante 2012-F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$62.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 2012-F CON AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Diámetro del círculo del perno
    2.6250 pulg.
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo