1050254
Sello de aceite de labio único - Sólido, 10.500 pulg. de diámetro del eje, 12.000 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño HDS2 , material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #00766806
No. Fabricante 1050254
Precio548.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 10.500 pulg. de diámetro del eje, 12.000 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño HDS2 , material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #00766806
No. Fabricante 1050254
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
Precio548.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1050254 SELLO DE ACEITE
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
  • La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    10.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.000 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Tipo de diseño
    HDS2
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de resorte
    Cubierta de resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    085311114448
  • Mangas de desgaste compatibles
    85629;85636
  • Anillas en V compatibles
    400275;402750;402752;402754;402756
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel
  • Peso
    4.33 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo