SD-F
Casquillo tensor de desconexión rápida - Casquillo SD, 1.0000 pulg. de diámetro del eje, 3.1250 pulg. de diámetro exterior de la cubierta, 0.4375 pulg. de grosor de la cubierta, material de hierro fundido
Artículo MI #00766899
No. Fabricante SD-F
Precio73.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo tensor de desconexión rápida - Casquillo SD, 1.0000 pulg. de diámetro del eje, 3.1250 pulg. de diámetro exterior de la cubierta, 0.4375 pulg. de grosor de la cubierta, material de hierro fundido
Artículo MI #00766899
No. Fabricante SD-F
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
Su precio$73.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SD-F CON AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Diámetro exterior de la brida
    3.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.6875 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Página de producto del fabricante
  • Incluye
    Cojinete de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo