14X27X7.1
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, eje de 14 mm de diámetro, 27 mm de diámetro externo, ancho general de 27 mm, diseño SC, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00766954
No. Fabricante 14X27X7.1
Precio54.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, eje de 14 mm de diámetro, 27 mm de diámetro externo, ancho general de 27 mm, diseño SC, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00766954
No. Fabricante 14X27X7.1
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
Precio54.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14X27X7.1 SC R RASCADOR NITRILO

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    14 mm
  • Diámetro exterior
    27 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de diseño
    SC
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Descripción Palabra clave
    Diseño SC
  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Tolerancia a la presión
    Presión cero
  • Número de Upc del fabricante
    085311048422
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg.
  • Descripción de construcción
    Raspador-limpiador de latón. Arandela/mar de goma biselada con carcasa metálica
  • Aplicación típica
    Para aplicaciones hidráulicas y neumáticas (alimentación de fluidos). El sellado de la suciedad de los cilindros y la eliminación de contaminantes sólidos de la varilla se pueden realizar de forma eficaz con este dispositivo de sellado único todo en uno.
  • Peso
    0.05 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo