Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, eje de 120 mm de diámetro, 140 mm de diámetro externo, ancho general de 140 mm, diseño SC, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00767058
No. Fabricante 522279

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
522279 SELLO

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    120 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Tipo de diseño
    SC
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Un rascador externo, un labio rascador de goma interior
  • Descripción Palabra clave
    Diseño SC
  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Tolerancia a la presión
    Presión cero
  • Número de Upc del fabricante
    085311048354
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg.
  • Descripción de construcción
    Raspador-limpiador de latón. Arandela/mar de goma biselada con carcasa metálica
  • Aplicación típica
    Para aplicaciones hidráulicas y neumáticas (alimentación de fluidos). El sellado de la suciedad de los cilindros y la eliminación de contaminantes sólidos de la varilla se pueden realizar de forma eficaz con este dispositivo de sellado único todo en uno.
  • Peso
    0.457 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo