Motion
X713-11VH-BK

Boston Gear (RRX)
X713-11VH-BK

Base vertical del reductor de velocidad - Tamaño del reductor 713 , material de hierro fundido
Artículo MI #00767089
No. Fabricante X713-11VH-BK
Precio214.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
X713-11VH-BK

Base vertical del reductor de velocidad - Tamaño del reductor 713 , material de hierro fundido
Artículo MI #00767089
No. Fabricante X713-11VH-BK
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
Precio214.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
56578 BASE VERTICAL ALTA PARA REDUCTOR
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

Especificaciones

  • Tipo de base
    Base vertical
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud máxima del centro al centro del perno
    3.25 pulg.
  • Ancho máx. del centro al centro del perno
    6.16 pulg.
  • Base inferior al centro de salida
    3.56 pulg.
  • Incluye
    Sujeciones
  • Longitud total
    4.13 pulg.
  • Ancho general
    7.09 pulg.
  • UPC_NO
    781711565780
  • Peso
    3.00 lb
  • Tipo de montaje
    Parte inferior o superior
  • Tipo de producto
    Bases reductoras de velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo