Motion
721515
Sello de empaquetadura en V de bloque de caucho de flúor - BV, 0.188 pulg. de ancho, material de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #00767110
No. Fabricante 721515
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de empaquetadura en V de bloque de caucho de flúor - BV, 0.188 pulg. de ancho, material de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #00767110
No. Fabricante 721515
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
721515 SELLO

Especificaciones

  • Ancho
    0.188 pulg.
  • Material labial
    Goma de fluorcarbono (FKM)
  • Sección transversal
    0.188 pulg.
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400 °F
  • Tipo de diseño
    BV
  • Descripción de construcción
    Empaquetadura de la válvula de bloqueo. En comparación con las empaquetaduras en "U", el bloque Skf-
  • Tolerancia a la presión
    Hasta 4000 psi (más de 500 psi utilice una arandela de respaldo)
  • Tipo de sello
    Junta de empaquetadura Block Vee
  • UPC_NO
    085311080385
  • Aplicación típica
    Utilícelo con la combinación Motion rotativo/reciprocante o Motion solo rotativo en aplicaciones de baja velocidad como válvulas accionadas a mano, frenos, embragues, acumuladores, conectores, bombas y dispositivos de vacío.
  • Peso
    0.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo