Descripción general
Descripción del fabricante
56582 BASE DE ALTA VISIBILIDAD PARA REDUCTOR
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería
Especificaciones
- Tipo de baseBase vertical
- Tamaño del reductor del fabricante715, 718
- MaterialHierro fundido
- Longitud máxima del centro al centro del perno4.00 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno7.38 pulg.
- Base inferior al centro de salida4.38 pulg.
- IncluyeSujeciones
- Longitud total5.16 pulg.
- Ancho general8.44 pulg.
- UPC_NO781711565827
- Peso6.05 lb
- Tipo de montajeParte inferior o superior
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad