Descripción general
Descripción del fabricante
P2 POLEA EMBRIDADA CON CASQUILLO DE BRONCE
Especificaciones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Ancho de la cara2.4375 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Tipo de superficie planaPlano
- Con bridasCon bridas
- Material de la poleaHierro fundido
- Tipo de cojineteCasquillo de bronce
- Diámetro de la cara4.0000 pulg.
- Ancho de superficie plana2.0625 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad