Motion
FSM
Polea intermedia de banda plana - 0.5000 in de diámetro interior, 0.8125 in de ancho de cara, 1.7500 in de diámetro exterior, material de hierro fundido
Artículo MI #00767200
No. Fabricante POF
Precio52.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia de banda plana - 0.5000 in de diámetro interior, 0.8125 in de ancho de cara, 1.7500 in de diámetro exterior, material de hierro fundido
Artículo MI #00767200
No. Fabricante POF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$52.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA POF BRIDADA CON AGUJA BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Con bridas
    Con bridas
  • Material de la polea
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Diámetro de la cara
    1.3750 pulg.
  • Ancho de superficie plana
    0.5625 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo