Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Ancho de la cara1.4375 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Tipo de superficie planaPlano
- Con bridasCon bridas
- Material de la poleaHierro fundido
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Diámetro de la cara4.0000 pulg.
- Ancho de superficie plana1.0625 pulg.