Motion
P3F
Polea intermedia de banda plana - 1.0000 in de diámetro interior, 3.4375 in de ancho de cara, 4.5000 in de diámetro exterior, material de hierro fundido
Artículo MI #00767247
No. Fabricante P3F
Precio169.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia de banda plana - 1.0000 in de diámetro interior, 3.4375 in de ancho de cara, 4.5000 in de diámetro exterior, material de hierro fundido
Artículo MI #00767247
No. Fabricante P3F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$169.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P3F POLEA EMBRIDADA CON AGUJA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Con bridas
    Con bridas
  • Material de la polea
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Diámetro de la cara
    4.0000 pulg.
  • Ancho de superficie plana
    3.0625 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo