Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Ancho de la cara5.0000 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Tipo de superficie planaPlano
- Con bridasCon bridas
- Material de la poleaHierro fundido
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Diámetro de la cara6.0000 pulg.
- Ancho de superficie plana4.5000 pulg.