Descripción general
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería
Especificaciones
- Tipo de baseBase vertical
- Tamaño del reductor del fabricante721
- MaterialHierro fundido
- Longitud máxima del centro al centro del perno4.88 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno8.38 pulg.
- Base inferior al centro de salida4.88 pulg.
- IncluyeSujeciones
- Longitud total6.03 pulg.
- Ancho general9.50 pulg.
- UPC_NO781711565889
- Peso9.20 lb
- Tipo de montajeParte inferior o superior
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad