Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1030
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Longitud a través del orificio3.46 pulg.
- Capacidad de par107100 pulg.
- SerieG
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito9-7/16 pulg.
- Peso77.56 libras, 38.95
- Número de catálogo del fabricante1203654
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación