Motion
25B19U
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 25 / 1/4 pulg., 1 hebra, 0.5000 pulg. calibre, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #00767294
No. Fabricante 25B19U
Precio47.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 25 / 1/4 pulg., 1 hebra, 0.5000 pulg. calibre, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #00767294
No. Fabricante 25B19U
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
Precio47.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25B19U POLEA GUÍA CON CASQUILLO DE BRONCE

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Casquillo de bronce
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de dientes
    19
  • Número de cadena
    25
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro exterior
    1.6480 pulg.
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Longitud a través del orificio
    0.5000 pulg.
  • Paso
    0.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo