Descripción general
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCasquillo de bronce
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Número de dientes13
- Número de cadena35
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero