Descripción general
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCasquillo de bronce
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de dientes17
- Número de cadena60
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro exterior4.4620 pulg.
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Paso0.7500 pulg.
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero