Descripción general
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería
Especificaciones
- Tipo de baseBase vertical
- Tamaño del reductor del fabricante726
- MaterialHierro fundido
- Longitud máxima del centro al centro del perno5.75 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno10.13 pulg.
- Base inferior al centro de salida5.59 pulg.
- IncluyeSujeciones
- Longitud total7.38 pulg.
- Ancho general11.69 pulg.
- UPC_NO781711565964
- Peso13.64 lb
- Tipo de montajeParte inferior o superior
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad