D40B19U
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Material de acero, Cadena 40-2 , Paso 0.5000 in, Paso 1.0000 in, Dientes 19
Artículo MI #00767428
No. Fabricante D40B19U
Precio117.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Material de acero, Cadena 40-2 , Paso 0.5000 in, Paso 1.0000 in, Dientes 19
Artículo MI #00767428
No. Fabricante D40B19U
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
Precio117.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D40B19U POLEA GUÍA CON CASQUILLO DE BRONCE

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Casquillo de bronce
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de dientes
    19
  • Número de cadena
    40-2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Diámetro exterior
    3.2960 pulg.
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo