Descripción general
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCasquillo de bronce
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de dientes17
- Número de cadena50-2
- Número de hebras a lo largo2
- Diámetro exterior3.7190 pulg.
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Paso0.6250 pulg.
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero