Descripción general
Descripción del fabricante
99240 MANGA SPEEDI
- Esta funda de pared fina desarrollada por SKF, simplemente se empuja en posición sobre el eje desgastado, proporcionando una superficie de superficie optimizada para sellos de eje radial
- No hay que desmontar ni mecanizar el eje y se minimiza el costoso tiempo de inactividad
Especificaciones
- Tipo de productoManga Speedi de pared delgada
- Detalles adicionalesLa superficie exterior forma una superficie de sellado ideal sin necesidad de una preparación adicional de la superficie. Reparación rápida del eje con la herramienta de instalación incluida, a menudo sin cambiar el sello actual.
- Ancho del eje0.526 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Aplicación típicaEjes, ejes de biela, motores eléctricos, rodillos, reparación de ejes para cajas de engranajes
- Gama de ejes para manguito SpeediDe 2.374 a 2.380 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv0.683 pulg.
- Material labialN/C
- Nombre comercial/de marcaSKF Manga Speedi
- Número de Upc del fabricante085311041904
- UPC_NO085311041904
- Catálogo del fabricante
- Peso0.24 lb
- Diámetro del eje2.375 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad