X732-11H-BK
Base horizontal del reductor de velocidad - Tamaño del reductor 732 , material de hierro fundido
Artículo MI #00767457
No. Fabricante X732-11H-BK
Precio376.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Base horizontal del reductor de velocidad - Tamaño del reductor 732 , material de hierro fundido
Artículo MI #00767457
No. Fabricante X732-11H-BK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$376.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
56599 BASE HORIZONTAL PARA REDUCTOR
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

Especificaciones

  • Tipo de base
    Base horizontal
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Dimensiones generales
    7.66 x 11.19 x 0.88 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud máxima del centro al centro del perno
    6.13 pulg.
  • Ancho máx. del centro al centro del perno
    9.50 pulg.
  • Base inferior al centro de salida
    4.38 pulg., 6.75 pulg.
  • Incluye
    Sujeciones
  • Altura total
    0.88 pulg.
  • Longitud total
    7.66 pulg.
  • Ancho general
    11.19 pulg.
  • UPC_NO
    781711565995
  • Peso
    10.00 lb
  • Tipo de montaje
    Parte inferior
  • Tipo de producto
    Bases reductoras de velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo