Descripción general
- D.E. de goma
- Cuerpo de goma
- Junta dividida de una sola boquilla
- Cargado por resortes con protector de resortes
- Conexión positiva del resorte.
- Se requiere placa de cubierta.
Especificaciones
- Diámetro del eje11.811 pulg.
- Diámetro exterior13.575 pulg.
- Ancho general0.984 pulg.
- Sólido/DivididoSólido
- Tipo de labioLabio de sellado cargado por resorte con cubierta de resorte
- Descripción de construcciónTodo de caucho, junta dividida, un solo elemento, con resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HS8
- Tipo de diseñoHS8
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311885744
- Tolerancia a la presiónNo recomendado para aplicaciones presurizadas
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Aplicación típicaEspecialmente útil para minimizar el tiempo perdido de la máquina cuando el eje no se puede desmontar.
- Peso2.76 lb