Descripción general
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería
Especificaciones
- Tipo de baseBase vertical
- Tamaño del reductor del fabricante732
- MaterialHierro fundido
- Longitud máxima del centro al centro del perno6.13 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno11.88 pulg.
- Base inferior al centro de salida6.25 pulg.
- IncluyeSujeciones
- Longitud total9.00 pulg.
- Ancho general15.69 pulg.
- UPC_NO781711566008
- Peso22.13 lb
- Tipo de montajeParte inferior o superior
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad