Descripción general
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCasquillo de bronce
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de dientes13
- Número de cadena80-2
- Número de hebras a lo largo2
- Diámetro exterior4.6570 pulg.
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Paso1.0000 pulg.
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero