18896
Sello de aceite de caucho fluorado - Sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 3.160 pulg. de diámetro exterior, 0.695 pulg. de ancho general, diseño CRSA8 , material labial de caucho fluorado (FKM)
Artículo MI #00767550
No. Fabricante 18896
Precio27.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho fluorado - Sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 3.160 pulg. de diámetro exterior, 0.695 pulg. de ancho general, diseño CRSA8 , material labial de caucho fluorado (FKM)
Artículo MI #00767550
No. Fabricante 18896
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
Su precio$27.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18896 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio sucio auxiliar/lápiz de polvo (“doble labio”).

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.160 pulg.
  • Ancho general
    0.695 pulg.
  • Tipo de diseño
    CRSA8
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRSA8
  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311884976
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
  • Peso
    0.16 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo