F4B-K-203LE-HT

Dodge
F4B-K-203LE-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior , tornillo prisionero, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #00767566
No. Fabricante F4B-K-203LE-HT
Price$2,586.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-K-203LE-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 2.1875 pulg. de diámetro interior , tornillo prisionero, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #00767566
No. Fabricante F4B-K-203LE-HT
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
Price$2,586.91/each

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-K-203LE-HT 4BOLT BRIDA BRG 141984

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    F4B-K
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Número de catálogo del fabricante
    141984
  • Peso
    17.14 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Descripción
    F4B-K-203LE-HT
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Descripción larga
    El F4B-K-203LE-HT es una unidad de cojinete de expansión de rodillo cónico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación, sello laberíntico y es adecuado para aplicaciones de alta temperatura en la serie F4B-K . Pesa 17.140 lb.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo