120B11F
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 120 / 1-1/2 pulg., 1 hebra, 1.5000 pulg. calibre, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #00767688
No. Fabricante 120B11F
Precio219.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 120 / 1-1/2 pulg., 1 hebra, 1.5000 pulg. calibre, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #00767688
No. Fabricante 120B11F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$219.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120B11F SPKT TENSOR CON AGUJA BRG

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de dientes
    11
  • Número de cadena
    120
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro exterior
    6.0080 pulg.
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Paso
    1.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo