12165
Sello de aceite Duralip (XNBR) - Sólido, 1.219 pulg. de diámetro del eje, 1.979 pulg. de diámetro exterior, 0.475 pulg. de ancho general, diseño HMA85 , Duralip (D) - Material de borde de nitrilo carboxilado
Artículo MI #00767719
No. Fabricante 12165
Precio15.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite Duralip (XNBR) - Sólido, 1.219 pulg. de diámetro del eje, 1.979 pulg. de diámetro exterior, 0.475 pulg. de ancho general, diseño HMA85 , Duralip (D) - Material de borde de nitrilo carboxilado
Artículo MI #00767719
No. Fabricante 12165

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12165 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa metálica con identificación escalonada
  • Sin carga de primavera
  • Sello de una sola boquilla con labio auxiliar de suciedad/polvo ("Doble boquilla").

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.219 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.979 pulg.
  • Ancho general
    0.475 pulg.
  • Tipo de diseño
    HMA85
  • Tipo de sello
    Labio doble sin resorte
  • Material labial
    Duralip (D) - Nitrilo carboxilado
  • Tipo de labio
    Labio de sellado, labio de polvo auxiliar
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMA85
  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Tolerancia a la presión
    3 psi a 0-2000 fpm
  • Número de Upc del fabricante
    085311889926
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Aplicación típica
    Las aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
  • Peso
    0.05 lb
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo