Descripción general
Descripción del fabricante
160B9F SPKT TENSOR CON AGUJA BRG
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Número de dientes9
- Número de cadena160
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro exterior6.7000 pulg.
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Longitud a través del orificio2.2500 pulg.
- Paso2.0000 pulg.
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad