00105

LPS
00105

Lubricante - No, 5 gal, cubo, color transparente
Artículo MI #00767762
No. Fabricante 00105
Precio387.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LPS
00105

Lubricante - No, 5 gal, cubo, color transparente
Artículo MI #00767762
No. Fabricante 00105

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio387.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
00105 (C00105) LPS1 LUBRICANTE SIN GRASA
  • Proporciona una película lubricante fina y seca
  • Resiste la acumulación de grasa, polvo y suciedad
  • Ideal para mecanismos delicados
  • Elimina la acumulación de carbono de las superficies
  • Desplaza la humedad
  • Seguro en pintura, tela y la mayoría de plásticos
  • Utilizado en todo el mundo en aviación
  • Cumple con VOC en los 50 estados
  • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
  • NSF® registró H2 #059847 (aerosol), #129040 (a granel)
  • Aplicaciones: cables, disyuntores, motores eléctricos, conectores electrónicos, generadores, bisagras, sistemas de encendido y cerraduras

Especificaciones

  • Tipo
    Lubricante
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado alimentario
    No
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Composición
    Destilados ligeros hidrotratados, destilados medios hidrotratados, dióxido de carbono
  • Rango de temperatura
    -60 a 350 °F
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Transparente
  • Certificación
    NSF H2
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.7
  • Punto de inflamación
    174.2 °F
  • Peso neto
    33.36 libras
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078827001050
  • UPC_NO
    078827001050
  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Características y beneficios
    • Proporciona una delgada, película lubricante • Resistente al aceite, acumulación de polvo y suciedad • Ideal para mecanismos delicados • Elimina la acumulación de carbono de las superficies • Elimina la humedad • Es seguro en pintura, tela y la mayoría de los plásticos • Utilizado en todo el mundo en aviación • Cumple con los VOC en todos los 50 estados • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida • NSF® registrado H2 #059847 (aerosol), #129040 (a granel) • Aplicaciones: Cables, disyuntores, motores eléctricos, conectores electrónicos, generadores, bisagras, sistemas de encendido y cerraduras
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido combustible (categoría 4)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Seco
  • Tipo de lubricación
    Lubricante de película seca
  • Estándar militar
    MIL-C-23411A
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °F a 350 °F
  • Serie
    LPS 1
  • Gravedad específica
    0.79 a 0.81
  • Estándares cumplidos
    Registro NSF n.o 129040
  • Contenido de VOC
    0.004
  • Peso
    39.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo