Descripción general
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de dientes19
- Número de cadena35
- Número de hebras a lo largo2
- Diámetro exterior2.4730 pulg.
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero