13934
Sello de aceite de labio único - Sólido, 1.375 pulg. de diámetro del eje, 3.350 pulg. de diámetro exterior, 0.469 pulg. de ancho total, diseño CRSH1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00767780
No. Fabricante 13934
Precio38.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 1.375 pulg. de diámetro del eje, 3.350 pulg. de diámetro exterior, 0.469 pulg. de ancho total, diseño CRSH1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00767780
No. Fabricante 13934

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13934 SELLO DE ACEITE
  • Los sellos están diseñados con una carcasa metálica de acero
  • Cuenta con un labio de sellado con resorte convencional

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.350 pulg.
  • Ancho general
    0.469 pulg.
  • Tipo de diseño
    CRSH1
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico, interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311013260
  • Mangas de desgaste compatibles
    99133;99138;99139;99819;99820
  • Anillas en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos
  • Peso
    0.38 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo