Motion
106
Extractor de mordaza mecánica de 3 vías: capacidad de 10 toneladas, 0.50 a 7.00 pulgadas de extensión, 6.00 pulgadas de alcance
Artículo MI #00767792
No. Fabricante 106
Precio423.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extractor de mordaza mecánica de 3 vías: capacidad de 10 toneladas, 0.50 a 7.00 pulgadas de extensión, 6.00 pulgadas de alcance
Artículo MI #00767792
No. Fabricante 106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio423.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRADOR DE MORDAZAS 106 6" 10 TONELADAS 3
  • La caja de seguridad guía las mordazas para una configuración rápida, un contacto sólido y una seguridad superior
  • Roscas de perno central diseñadas para un menor esfuerzo para aplicar un par elevado
  • El mango en T bloquea las mordazas con precisión donde las coloca
  • Aproveche la ventaja de poder como un torno de banco y sin deslizamientos
  • Las mordazas cónicas delgadas permiten un agarre más sencillo y un mejor acceso a los puntos estrechos
  • La tuerca está empotrada para evitar que se seque y se desfigura del impacto
  • Punta endurecida

Especificaciones

  • Capacidad
    10 toneladas
  • Longitud del tornillo forzado
    12-3/4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.75 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    733477000180
  • Par máximo
    130 pies-libras
  • Número de mordazas
    Mandíbula 3
  • Tipo de extractor
    Extractor de mordaza de 3 vías
  • Alcance
    6.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    0.62 pulg.
  • Distribuir
    De 0.50 a 7.00 pulg.
  • Peso
    8.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo