D50B17F
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 50 / 5/8 pulg., 2 trenzado, 1.0000 pulg. calibre, 17 dientes, material de acero
Artículo MI #00767827
No. Fabricante D50B17F
Precio134.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 50 / 5/8 pulg., 2 trenzado, 1.0000 pulg. calibre, 17 dientes, material de acero
Artículo MI #00767827
No. Fabricante D50B17F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio134.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B17F SPKT TENSOR CON AGUJA BRG

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de dientes
    17
  • Número de cadena
    50-2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Diámetro exterior
    3.7190 pulg.
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Paso
    0.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo