Descripción general
- Carcasa de metal con caja interior de alta resistencia
- Cargado por resorte
- Sello de una sola boquilla.
Especificaciones
- Diámetro del eje1.781 pulg.
- Diámetro exterior2.758 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Sólido/DivididoSólido
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- CarcasaCon estuche interior
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte con estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño CRSH1
- Tipo de diseñoCRSH1
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311019477
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Aplicación típicaRecomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.
- Peso0.15 lb