Descripción general
Especificaciones
- ReducciónIndividual
- Tipo de conjuntoH1
- Relación4:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Tamaño de entrada1.5625 pulg.
- Distancia al centro4.67 pulg.
- Tipo de salidaEje de proyección extraíble
- Tamaño de salida2.1250 pulg.
- MontajeBase horizontal
- Material del eje de salidaAcero de aleación de carbono
- Tamaño del reductor del fabricante247
- Serie200
- LubricaciónSin lubricación
- UPC_NO781711581797
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación