Descripción general
- La caja de seguridad guía las mordazas para una configuración rápida, un contacto sólido y una seguridad superior
- Roscas de perno central diseñadas para un menor esfuerzo para aplicar un par elevado
- El mango en T bloquea las mordazas con precisión donde las coloca
- Aproveche la ventaja de poder como un torno de banco y sin deslizamientos
- Las mordazas cónicas delgadas permiten un agarre más sencillo y un mejor acceso a los puntos estrechos
- La tuerca está empotrada para evitar que se seque y se desfigura del impacto
- Punta endurecida
Especificaciones
- Capacidad20 toneladas
- Longitud del tornillo forzado19-1/4 pulg.
- Ancho de la mordaza1.00 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante733477000340
- Par máximo275 pies-libras
- Número de mordazasMandíbula 3
- Tipo de extractorExtractor de mordaza de 3 vías
- Alcance9.67 pulg.
- Tamaño del tornillo0.75 pulg.
- DistribuirDe 1.00 a 15.00 pulg.
- Peso16.00 lb