Descripción general
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Número de dientes11
- Número de cadena100-2
- Número de hebras a lo largo2
- Diámetro exterior5.0070 pulg.
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Paso1.2500 pulg.
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero