Descripción general
Descripción del fabricante
38748 SELLO DE ACEITE
- El conjunto del sello se ajusta a presión en el orificio mediante herramientas de instalación Scotseal.
Especificaciones
- Diámetro del eje3.875 pulg.
- Diámetro exterior5.501 pulg.
- Ancho general0.892 pulg.
- Sólido/DivididoSólido
- Descripción de construcciónConjunto unificado de 1 pieza con sello de baño de aceite de múltiples labios e Integra
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño SCOTPLS
- Tipo de diseñoSCOTPLS
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311900119
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.020 pulg. (TIR) Máx.
- Tolerancia a la presión2 psi
- Peso0.619 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad