Descripción general
Descripción del fabricante
00122 (C00122) LPS1 LUBRICANTE SIN GRASA
- Proporciona una película lubricante fina y seca
- Resiste la acumulación de grasa, polvo y suciedad
- Ideal para mecanismos delicados
- Elimina la acumulación de carbono de las superficies
- Desplaza la humedad
- Seguro en pintura, tela y la mayoría de plásticos
- Utilizado en todo el mundo en aviación
- Cumple con VOC en los 50 estados
- La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
- NSF® registró H2 #059847 (aerosol), #129040 (a granel)
- Aplicaciones: cables, disyuntores, motores eléctricos, conectores electrónicos, generadores, bisagras, sistemas de encendido y cerraduras
Especificaciones
- TipoLubricante
- Tipo de contenedorBotella
- Tamaño del contenedor20 oz
- Grado alimentarioNo
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- ComposiciónDestilados ligeros hidrotratados, destilados medios hidrotratados, dióxido de carbono
- Rango de temperatura-60 a 350 °F
- AplicaciónPropósito general
- ColorTransparente
- CertificaciónNSF H2
- RegulacionesReglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.7
- Punto de inflamación174.2 °F
- Peso neto1.15 libras
- InflamabilidadInflamable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante078827001227
- UPC_NO078827001227
- Aditivos incluidosSin aditivos
- Norma de protección medioambientalNo contiene toxinas reproductivas o del desarrollo (según la lista del estado de California), disruptores endocrinos (según la lista de prioridad para la investigación de la Unión Europea), astámenos (según la lista AOEC), carcinógenos (según las listas IARC 1-2A-2B )
- Características y beneficios• Proporciona una delgada, película lubricante • Resistente al aceite, acumulación de polvo y suciedad • Ideal para mecanismos delicados • Elimina la acumulación de carbono de las superficies • Elimina la humedad • Es seguro en pintura, tela y la mayoría de los plásticos • Utilizado en todo el mundo en aviación • Cumple con los VOC en todos los 50 estados • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida • NSF® registrado H2 #059847 (aerosol), #129040 (a granel) • Aplicaciones: Cables, disyuntores, motores eléctricos, conectores electrónicos, generadores, bisagras, sistemas de encendido y cerraduras
- Clasificación de inflamabilidad del GHSLíquido combustible (categoría 4)
- Base lubricanteAceite mineral
- Película lubricanteSeco
- Tipo de lubricaciónLubricante de película seca
- Estándar militarMIL-C-23411A
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °F
- Calificación NSFH2 Grado alimentario
- OlorNo
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 °F a 350 °F
- SerieLPS 1
- Gravedad específica0.79 a 0.81
- Estándares cumplidosRegistro NSF n.o 129040
- Contenido de VOC0.004
- Peso18.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Iron-Steel Cleaning Solution Delivers Savings Case StudyMotion supplied the customer with Scrubs-in-a- Bucket by LPS, a cleaning product designed to effectively clean tools without causing rust. Upon trial at the plant, the customer found the solution effective not only in the target application but also throughout multiple other areas.
View Literature
LPS Supportive Sustainability and GrowthLPS Supportive Sustainability and Growth
View Literature