Motion
720502
Sello de aceite de labio simple - División, 16.000 pulg. de diámetro del eje, 18.000 pulg. de diámetro exterior, 0.938 pulg. de ancho general, diseño HSF1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00768127
No. Fabricante 720502
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio simple - División, 16.000 pulg. de diámetro del eje, 18.000 pulg. de diámetro exterior, 0.938 pulg. de ancho general, diseño HSF1 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00768127
No. Fabricante 720502
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
720502 JUNTA DIVIDIDA
  • Estos sellos se utilizan principalmente en aplicaciones de servicio pesado como transmisiones de engranajes, ejes de hélice, rodillos de trabajo de fresado en frío y caliente, bombas y maquinaria de papel
  • Todos los sellos HSF se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir un sellado adecuado

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    División
  • Diámetro del eje
    16.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.000 pulg.
  • Ancho general
    0.938 pulg.
  • Tipo de diseño
    HSF1
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    1
  • Carcasa
    Caucho reforzado con tela
  • Diseño del caso
    Sellos reforzados de goma y tela
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    No recomendado para aplicaciones presurizadas
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    085311394666
  • Mangas de desgaste compatibles
    86407
  • Anillas en V compatibles
    404000;404002;4040044;4040066;404053
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, dividido
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel
  • Peso
    6.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo