Serie
Serie H
Desplazamiento
8.90 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
953 rpm
Par continuo
1954 pulg.
Presión continua
1700 psi
Caudal continuo
15 gpm
Tipo de puerto del motor
Combustible cónico para tuberías National
Tamaño del puerto del motor
1/2–14 NPTF
Tipo de eje
Estriado
Tamaño del eje de salida
1 en SAE - 6B Spline
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Sin drenaje del caso
Tamaño del puerto de entrada y salida
Puertos 1/2-14 NPTF tamaño 8MP
Tipo de puerto real
.500-14 Rosca de tubo Dryseal Nptf que acepta conexiones Dryseal según Sae J476A
Eje de salida real
Spline
Brida de montaje real
2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Altura total
3.87 pulg.
Longitud total
6.99 pulg.
Ancho general
5.27 pulg.
Caudal intermitente
20 gpm
Presión intermitente
2300 psi
Par intermitente
2653 pulg.
Tipo de montaje
2-Bolt
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 001 - Diseño 60023-000, 002 y 003 - 60540-000
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 001 - Diseño 60032-000, 002 y 003 - 60545-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - 7462-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - 7360-002
El gerotor de repuesto se vende por separado
Diseño 003 - 8277-020
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 003 - 22252-000
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - Se requiere 16292-088 - 4
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 003 - Se requiere 16294-200 - 5
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - 21776-002
Brida de montaje de repuesto
003 y 002 Diseño 22000-001, 001 Diseño 7463-000
Peso
12.40 lb
Fluidos recomendados
Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
Filtración recomendada
Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
Diagrama de piezas de reparación#
6-130
Página de producto del fabricante
Catálogo del fabricante
Manual de piezas y reparación
Folleto del producto
Viscosidad máxima continua del aceite
100 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal