Motion
18H3-F
Rueda dentada de la correa de distribución - 0.5000 pulg. de paso, 18 dientes, 1.0000 pulg. de orificio, 3.0000 pulg. de ancho de la correa, material de acero
Artículo MI #00768226
No. Fabricante 18H3-F
Precio104.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de la correa de distribución - 0.5000 pulg. de paso, 18 dientes, 1.0000 pulg. de orificio, 3.0000 pulg. de ancho de la correa, material de acero
Artículo MI #00768226
No. Fabricante 18H3-F
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
Su precio$104.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18H3-F POLEA DE DISTRIBUCIÓN CON AGUJA

Especificaciones

  • Tipo de correa
    Cinturón de distribución
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Número de dientes
    18
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8125 pulg.
  • Material de la polea
    Acero
  • Ancho de la cara
    3.0625 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo